AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA042473 SK-DEF-HYBRID SCHEDA RIC. DEF. HYBRID

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA042473 SK-DEF-HYBRID SCHEDA RIC. DEF. HYBRID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978102068

Codice prodotto

FRA042473

Cod. produttore

042473

Produttore

FRA

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Fissaggio al palo:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Alimentazione:

Altri

Adatto per allarme intrusione:

Adatto per allarme antincendio:

no

Montaggio a parete:

no