FRACARRO - FRA042464 SK-DEFENDER8 SK RICAMBIO DEFENDER8 - 042464
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 207...253 V
Tensione di uscita - 12...12 V
Corrente di uscita - 2400 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Morsetto
Confezione
1 PZ
EAN
8016978086436
Codice prodotto
FRA042464
Cod. produttore
042464
Produttore
FRA
Tensione di ingresso:
207...253 V
Tensione di uscita:
12...12 V
Corrente di uscita:
2400 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Morsetto
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso


