AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA042435 AL-34 Alim. rich. 64M - 042435

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA042435 AL-34 Alim. rich. 64M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 207...253 V

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Corrente di uscita - 3500 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Morsetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103645

Codice prodotto

FRA042435

Cod. produttore

042435

Produttore

FRA

Tensione di ingresso:

207...253 V

Tensione di uscita:

12...12 V

Corrente di uscita:

3500 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Morsetto

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Alimentatore 12V 3.4A connettore a Morsetto