AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOURGROUP - FOU600.53 G.E. MOD. NEXT L 7500 T-E 7,5KVA 400V 50

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU600.53 G.E. MOD. NEXT L 7500 T-E 7,5KVA 400V 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Potenza nominale - 7.5 kVA

  • Tipo di carburante - Diesel

  • Peso - 113 kg

  • Tensione nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078607378

Codice prodotto

FOU600.53

Cod. produttore

600.53

Produttore

FOU

Numero di fasi:

3

Potenza nominale:

7.5 kVA

Tipo di carburante:

Diesel

Peso:

113 kg

Tensione nominale:

400...400 V

Potenza del generatore:

6 kW

Lunghezza:

820 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

650 mm

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 7,5VA, 6kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione compound. Avviamento elettrico.