AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOURGROUP - FOU600.52 G.E. MOD. NEXT L 4500 T-E 4,5KVA 400V 50 - 600.52

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU600.52 G.E. MOD. NEXT L 4500 T-E 4,5KVA 400V 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Potenza nominale - 4.5 kVA

  • Tipo di carburante - Diesel

  • Peso - 93 kg

  • Tensione nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022182011

Codice prodotto

FOU600.52

Cod. produttore

600.52

Produttore

FOU

Numero di fasi:

3

Potenza nominale:

4.5 kVA

Tipo di carburante:

Diesel

Peso:

93 kg

Tensione nominale:

400...400 V

Potenza del generatore:

3.6 kW

Lunghezza:

820 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

650 mm

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 4,5VA, 3,6kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione compound. Avviamento elettrico.