AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2280211068 VISION 2.0 8021 LED 39W 4K CLD BIA - 2280211068

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2280211068 VISION 2.0 8021 LED 39W 4K CLD BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 39 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 127 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535162726

Codice prodotto

FOS2280211068

Cod. produttore

2280211068

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

39 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

127 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tipo di tensione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

237 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Vision 2.0 big L - plafone