AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2237003100 LUCENTE 3.1 3700 150W 4K CLD GRAF - 2237003100

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2237003100 LUCENTE 3.1 3700 150W 4K CLD GRAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Dimmerabile DALI - no

  • Dimmerabile 1-10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535134310

Codice prodotto

FOS2237003100

Cod. produttore

2237003100

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

150 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Altri

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

170 mm

Con copertura di protezione:

no

Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti.Dotazione: completo di connettore per una rapida installazione.LED: fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.