AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2230621000 LISET 2.0 HO1 3062 20W CLD BIA - 2230621000

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2230621000 LISET 2.0 HO1 3062 20W CLD BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 22 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 1725 mm

  • Con lampada -

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535152048

Codice prodotto

FOS2230621000

Cod. produttore

2230621000

Produttore

FOS

Max prestazioni del sistema:

22 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

1725 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Larghezza:

350 mm

Dimmerabile DMX:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile DSI:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Fattore di potenza:

0.92

Lunghezza:

200 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Liset 2.0 HOME 1