AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2222281000 BELL C DECOR LINE 2228 CLD S BIANCO

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 400 mm

  • Diametro - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535131722

Codice prodotto

FOS2222281000

Cod. produttore

2222281000

Produttore

FOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Altezza:

400 mm

Diametro:

200 mm

Bell C - decor LINE Illumina la tua casa, il tuo locale o il tuo punto vendita con il nostro assortimento di Bell - Decor Line a sospensione in diversi stili e colori. Bell è una sospensione perfetta in qualsiasi ambiente; facile da installare, si dimostra estremamente versatile. Colore Bianco