FOSNOVA - FOS2221291000 VENERE 2129 10,5W+RGB+4K CLDDD BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016535068301
Codice prodotto
FOS2221291000
Cod. produttore
2221291000
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Diametro esterno:
1000 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
535 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
RGBW
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no