AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS221852101288 PANELTECH R2 1852 34W 4K CLD-D BIA U<19

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3050 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535105891

Codice prodotto

FOS221852101288

Cod. produttore

221852101288

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3050 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

105.17 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK05

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1215 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

315 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Lunghezza di incasso:

1205 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Larghezza di incasso:

305 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

50 mm

Fattore di potenza:

0.95

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PanelTech UGR<19 - R2 - controsoffitti - Cornice: in alluminio; completa di telaio per incasso in controsoffitti di cartongesso. Diffusore: in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l’apparecchio. Predisposizione standard con connessione presa-spina sia per l’alimentazione sia per la regolazione 0-10V. Fascio di luce concentrato sul posto di lavoro. Fattore di abbagliamento UGR<19 in ogni situazione Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta silenziosità di funzionamento. Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali plafoniere a tubi fluorescenti. Efficienza dei led (95%), protezione al surriscaldamento, controllo della corrente e possibilità di lavoro con tensioni nonstabilizzate. Speciale progettazione dei circuiti che rende indipendente il funzionamento di ogni led così da non compromettere il funzionamento degli altri. Assenza di emissioni elettromagnetiche e interferenze RF. Nessun rischio per l'ambiente per l'assenza di materiali contenenti mercurio o piombo. Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK05 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. Classificazione rischiofotobiologico: Gruppo esente. Vita media dei led superiore a 50.000 ore. L70B50. Fattore di potenza: 0.95. Alimentatore elettronico dimmerabile 0-10V. LED 29W 3050lm 4000K CRI 80. Bianco.