AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2218461200 PAN LUM 1846 LED34W 4K CLD BIA PMMA CAM

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2218461200 PAN LUM 1846 LED34W 4K CLD BIA PMMA CAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3200 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535084509

Codice prodotto

FOS2218461200

Cod. produttore

2218461200

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3200 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK05

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

596 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

596 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

60 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

I led sono posizionati sul perimetro della plafoniera, all'interno della cornice in alluminio che funge da dissipatore. L'illuminazione è diffusa in modo uniforme dallo schermo opalino per evitare la possibilità di abbagliamento diretto.Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l’apparecchio. Predisposizione standard con connessione presa-spina sia per l’alimentazione sia per la regolazione 1-10V.Montaggio: Ad incasso solo in appoggio sui traversini o a sospensioneVita media dei led superiore a 50.000 ore.Fascio di luce concentrata sul posto di lavoro.Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta silenziosità di funzionamento.Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali plafoniere a tubi fluorescenti.Efficienza dei led (95%), protezione al surriscaldamento, controllo della corrente e possibilità di lavoro con tensioni non stabilizzate.Speciale progettazione dei circuiti che rende indipendente il funzionamento di ogni led così da non compromettere il funzionamento degli altri.Assenza di emissioni elettromagnetiche e interferenze RF .Nessun rischio per l'ambiente per l'assenza di materiali contenenti mercurio o piombo.Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20/IP43IK06 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.LED: 4200/4300lm - 3000/4000K - 31W. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esenteTecnologia LED di ultima generazione.