FOSNOVA - FOS2217217600 ENERGY 2000 1721 FLC 2X26D CNR-L ALLUM. - 2217217600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535206475
Codice prodotto
FOS2217217600
Cod. produttore
2217217600
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
128 mm
Classe di protezione:
II
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
240 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
26...26 W
Adatto per numero di lampade:
2
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



