AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS221088151241 FOCUS S 70Q 1088 19W 3K CLDDD BIA 48V

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS221088151241 FOCUS S 70Q 1088 19W 3K CLDDD BIA 48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535164553

Codice prodotto

FOS221088151241

Cod. produttore

221088151241

Produttore

FOS

Focus SLIM Q 7.0 - 48V DC