AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK916163 PM9082/001 BNC MASCHIO-BANANA, BNC LATER - 916163

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK916163 PM9082/001 BNC MASCHIO-BANANA, BNC LATER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 600 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Con valigetta / borsa - no

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969015011

Codice prodotto

FLK916163

Cod. produttore

916163

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

4 mm

Max. tensione di lavoro:

600 V

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Fluke PM9082/001 Adattatore da BNC maschio a banana (BNC laterale)