FLUKE ITALIA SRL - FLK677408 C195 BORSA MORBIDA 23.1X51.3X23.1CM - 677408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Altezza - 231 mm
Con tracolla - sì
Larghezza - 513 mm
Profondità - 231 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969075756
Codice prodotto
FLK677408
Cod. produttore
677408
Produttore
FLK
Modello:
Borsa / Tasca
Altezza:
231 mm
Con tracolla:
sì
Larghezza:
513 mm
Profondità:
231 mm
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Fluke C195 Borsa morbida 23.1x51.3x23.1cm


