AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK668225 BP7235 PACCO BATTERIE NIMH X SERIE 7XX,7 - 668225

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK668225 BP7235 PACCO BATTERIE NIMH X SERIE 7XX,7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 7.2 V

  • Capacità - 3500 mAh

  • Designazione IEC - Altri

  • Altra designazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969066297

Codice prodotto

FLK668225

Cod. produttore

668225

Produttore

FLK

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

7.2 V

Capacità:

3500 mAh

Designazione IEC:

Altri

Altra designazione:

Altri

Numero di celle:

6

Modello:

Nichel metallo idruro

Lunghezza:

150 mm

Altezza compresi poli:

22 mm

Larghezza:

66 mm

Pacco batteria:

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Adatta per ricarica rapida:

Peso:

310 g

Fluke BP7235 Pacco batterie NiMH per serie Fluke 7xx e 74x