AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK659612 T5-600 TESTER TENSIONE CORRENTE 600V AC/ - 659612

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK659612 T5-600 TESTER TENSIONE CORRENTE 600V AC/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 1...600 V

  • Indicatore di tensione - LCD

  • Tipo di test - 2 poli

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no

  • Indicatore di continuità - Ottico / Acustico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969059503

Codice prodotto

FLK659612

Cod. produttore

659612

Produttore

FLK

Tensione misurabile:

1...600 V

Indicatore di tensione:

LCD

Tipo di test:

2 poli

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Indicatore di continuità:

Ottico / Acustico

Intervallo di misura resistenza:

0.001...1 kOhm

Rilevatore di tensione senza contatto:

no

Resistenza misurabile fino a:

1000 Ohm

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Carico interno (per test RCD):

Carico commutabile:

no

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

no

Display LC retroilluminato:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Illuminazione del punto di misurazione:

no

Alimentazione:

Batteria

Puntali con calotte di protezione:

I calibratori di pressione Fluke 717 forniscono prestazioni; durata e affidabilità eccezionali. Questi calibratori sono compatti; leggeri e semplici da trasportare. Grazie a un'interfaccia con pulsanti simile a quella dei calibratori di processo multifunzione Fluke serie 740 con funzione di documentazione; gli strumenti della Serie 717 sono facili da utilizzare. Sono compatibili EMI e resistenti alla polvere e agli urti; inoltre; sono dotati di uno sportellino rimovibile per consentire un cambio rapido delle batterie.Questi calibratori; disponibili in 9 modelli; sono in grado di misurare la pressione fino a 5.000 psi/345 bar e sono compatibili con i moduli di pressione versione differenziale; manometro e assoluta per migliorare la funzionalità.