AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK659570 T5-1000 TESTER TENSIONE/CORRENTE 1000V - 659570

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK659570 T5-1000 TESTER TENSIONE/CORRENTE 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 0...1000 V

  • Indicatore di tensione - LCD

  • Tipo di test - 2 poli

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no

  • Indicatore di continuità - Ottico / Acustico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969059466

Codice prodotto

FLK659570

Cod. produttore

659570

Produttore

FLK

Tensione misurabile:

0...1000 V

Indicatore di tensione:

LCD

Tipo di test:

2 poli

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Indicatore di continuità:

Ottico / Acustico

Rilevatore di tensione senza contatto:

no

Resistenza misurabile fino a:

1000 Ohm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Carico interno (per test RCD):

Carico commutabile:

no

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

no

Display LC retroilluminato:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Illuminazione del punto di misurazione:

no

Alimentazione:

Batteria

Puntali con calotte di protezione:

Fluke T5-1000 Tester di tensione corrente 1000V AC/DC - 100A AC