FLUKE ITALIA SRL - FLK657202 I3000S PINZA AMPEROMETRICA 1..3000A AC - 657202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 1...2400 A
Apertura delle ganasce - 64 mm
Misura della tensione, AC - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969062022
Codice prodotto
FLK657202
Cod. produttore
657202
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
1...2400 A
Apertura delle ganasce:
64 mm
Misura della tensione, AC:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì


