FLUKE ITALIA SRL - FLK649365 H5 CUSTODIA A CINTURA PER SERIE T5 - 649365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Tessuto
Altezza - 192 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969057196
Codice prodotto
FLK649365
Cod. produttore
649365
Produttore
FLK
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Tessuto
Altezza:
192 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
90 mm
Profondità:
38 mm
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Fluke H5 Custodia a cintura per serie Fluke T5


