FLUKE ITALIA SRL - FLK646858 C125 CUSTODIA MORB C/TASCA 19.2X14.1X5.8 - 646858

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Altezza - 192 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 141 mm
Profondità - 58 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969052894
Codice prodotto
FLK646858
Cod. produttore
646858
Produttore
FLK
Modello:
Borsa / Tasca
Altezza:
192 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
141 mm
Profondità:
58 mm
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Fluke C125 Custodia morbida con tasca esterna 19.2x14.1x5.8cm


