AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK646163 AC120 MINI PINZE COCCODRILLO X PUNTALI 2

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK646163 AC120 MINI PINZE COCCODRILLO X PUNTALI 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 2 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Tipo di materiale isolante - Altri

  • Portata di corrente - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969052122

Codice prodotto

FLK646163

Cod. produttore

646163

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

2 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tipo di materiale isolante:

Altri

Portata di corrente:

10 A

Fluke AC120 Mini pinze coccodrillo R+N+G per puntali 2mm