FLUKE ITALIA SRL - FLK618113 80K-15 SONDA ALTA TENSIONE 15KV AC/DC,BA - 618113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sonda di misurazione
Versione del set - sì
Metodo di innesto - 4 mm
Max. tensione di lavoro - 15000 V
Categoria del circuito di misura - CAT I (uso per correnti, tensioni e potenze molto basse)
Confezione
1 PZ
EAN
0095969063517
Codice prodotto
FLK618113
Cod. produttore
618113
Produttore
FLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Sonda di misurazione
Versione del set:
sì
Metodo di innesto:
4 mm
Max. tensione di lavoro:
15000 V
Categoria del circuito di misura:
CAT I (uso per correnti, tensioni e potenze molto basse)
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
Altri


