AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK617727 I410 PINZA AMPEROMETRICA 0.1..400A AC/DC

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK617727 I410 PINZA AMPEROMETRICA 0.1..400A AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.5...400 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.5...400 A

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969048194

Codice prodotto

FLK617727

Cod. produttore

617727

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.5...400 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.5...400 A

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

30 mm

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

Fluke i410 Pinza amperometrica 0.1..400A AC/DC, uscita mV banana