AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5586812 FLUKE-1777/FPC ANALIZZ + 1 ANNO CAREPLAN

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5586812 FLUKE-1777/FPC ANALIZZ + 1 ANNO CAREPLAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Grafico

  • Numero di canali di ingresso di tensione - 4

  • Numero di canali di ingresso corrente - 4

  • Misurazione della corrente - Misura tramite pinza amperometrica / Morsetto adattatore

  • Tensione misurabile AC diretta - 0...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112120859

Codice prodotto

FLK5586812

Cod. produttore

5586812

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Grafico

Numero di canali di ingresso di tensione:

4

Numero di canali di ingresso corrente:

4

Misurazione della corrente:

Misura tramite pinza amperometrica / Morsetto adattatore

Tensione misurabile AC diretta:

0...1000 V

Misura delle armoniche:

Fattore di potenza:

Potenza attiva:

Potenza reattiva:

Potenza apparente:

Angolo di fase (cos phi):

Misura della potenza (P – attiva, S – apparente, Q - reattiva, D – distorta):

Interfaccia:

Memoria dei valori misurati:

Alimentazione:

Batteria ricaricabile

Acquistando l?analizzatore di rete trifase Fluke 1777 insieme a Fluke Premium Care, potrai ottenere il massimo dal tuo investimento. Gli analizzatori di rete trifase Fluke serie 1770 eliminano le complessita legate alla registrazione, alla ricerca guastie all'analisi della qualita dell?alimentazione. Il pacchetto Fluke Premium Care offre una copertura aggiuntiva che va ben oltre la garanzia standard per aspetti quali la copertura dei danni accidentali, la calibrazione rapida e le ispezioni annuali deglistrumenti.