AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5580994 1674FC IT/DK TESTER INST TEST RMT E TOOL - 5580994

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112119594

Codice prodotto

FLK5580994

Cod. produttore

5580994

Produttore

FLK

Il tester di installazione multifunzione Fluke 1674 rivoluzionera il tuo modo di lavorare. Il modello 1674 FC presenta tutte le caratteristiche del modello 1673 FC e include anche una funzione di pre-test dell'isolamento, test automatici programmabili, test dei dispositivi di protezione da sovratensioni e test dei dispositivi di monitoraggio dell?isolamento Con un design ergonomico, un?interfaccia utente intuitiva, funzionalita integrate di gestione dei dati, connettivita wireless e un software di creazione di report completo, il 1674 FC definisce il nuovo standard per una soluzione di test di installazione integrata. I tester d'installazione serie 1670 consentono di verificare la sicurezza degli impianti elettrici in applicazioni domestiche, commercialie industriali, soddisfacendo i requisiti della norma IEC 60364 e di tutti gli standard locali pertinenti della norma IEC 61557. Esegui i test richiesti fino al 30% piu velocemente e riduci il tempo dedicato alla documentazione fino al 50%, il tutto con la massima affidabilita dei dati che stai raccogliendo. I tester di installazione multifunzione Fluke serie 1670 semplificano la configurazione e la preparazione dei test con un'interfaccia utente intuitiva e un touchscreen a colori ad alta risoluzione; inoltre, puoi inserire informazioni sul sito e impostare percorsi di test direttamente dal tester, da un dispositivo mobile o da un PC, e modificare tali informazioni direttamente su lo strumento durante il test per garantire dati accurati.