AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5580982 1673FC IT/DK TESTER INST RCD TIPO B E E - 5580982

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112119587

Codice prodotto

FLK5580982

Cod. produttore

5580982

Produttore

FLK

Il tester di installazione multifunzione Fluke 1673 rivoluzionera il tuo modo di lavorare. Il tester di installazione multifunzione Fluke 1673 FC include tutte le caratteristiche del modello 1672, nonche i test di resistenza di terra, la funzionalita di test automatico e la compatibilita Fluke Connect. Grazie a un design ergonomico, a un?interfaccia utente intuitiva, a funzionalita integrate di gestione dei dati, alla connettivita wireless e a un software di reportistica completo, Fluke 1673 FC definisceun nuovo standard per una soluzione integrata di test di installazione. I tester d'installazione serie 1670 consentono di verificare la sicurezza degli impianti elettrici in applicazioni domestiche, commerciali e industriali, soddisfacendo i requisiti della norma IEC 60364 e di tutti gli standard locali pertinenti della norma IEC 61557.Esegui i test richiesti fino al 30% piu velocemente e riduci il tempo dedicato alla documentazione fino al 50%, il tutto con la massima affidabilita dei dati che stai raccogliendo. I tester di installazione multifunzione Fluke serie 1670 semplificano la configurazione e la preparazione dei test con un'interfaccia utente intuitiva e un touchscreen a colori ad alta risoluzione; inoltre, puoi inserire informazioni sul sito e impostare percorsi di test direttamente dal tester, da un dispositivo mobile o da un PC, e modificare tali informazioni direttamente su lo strumento durante il test per garantire dati accurati.