AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5313782 TL1500DC SET PUNTALI 1500 V - 5313782

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Versione del set -

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 1500 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112034811

Codice prodotto

FLK5313782

Cod. produttore

5313782

Produttore

FLK

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Versione del set:

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Max. tensione di lavoro:

1500 V

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Portata di corrente:

10 A

I puntali Fluke TL1500DC forniscono una misurazione della tensione sicura e precisa fino a 1500 V CC, generalmente per applicazioni solari, eoliche e a batteria. Questi puntali isolati in PVC hanno una classe di sicurezza CAT III 1500 V, CAT IV 600 V conil cappuccio protettivo e CAT II 1500 V senza cappuccio protettivo per l?uso in ambienti diversi.