AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5282474 190-204-III-S OSCILLOSCOPIO 200MHZ, 4CH,

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Monitor - Colori / Digitale

  • Ampiezza banda di frequenza - 200 MHz

  • Numero di canali - 4

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112021873

Codice prodotto

FLK5282474

Cod. produttore

5282474

Produttore

FLK

Monitor:

Colori / Digitale

Ampiezza banda di frequenza:

200 MHz

Numero di canali:

4

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Min sensibilità di ingresso:

2 mV

Forma del segnale di riferimento:

Larghezza impulso di trigger (innesco) selezionabile:

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Max corrente AC misurabile:

6000 A

Max corrente DC misurabile:

2000 A

Misura della frequenza:

Con misurazione della temperatura:

Misura della capacità:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

no

Alimentazione:

Batteria ricaricabile

Oscilloscopi portatili ad alte prestazioni progettati per ambienti difficili. Gli strumenti di misura ScopeMeter 190 serie III di Fluke sono progettati per essere utilizzati ovunque e per affrontare qualsiasi lavoro di ricerca guasti. Questi strumenti dimisura classificati CAT III 1000 V/CAT IV 600 V combinano la portabilità e la robustezza con le elevate prestazioni tipiche degli oscilloscopi da banco per aiutare ad affrontare con facilità le sfide di installazione, messa in servizio e manutenzione di macchinari industriali, controlli di automazione e di processo ed elettroniche di conversione di potenza, da DC a 500 MHz. Lo strumento è disponibile nei modelli a due o quattro canali con un'ampia gamma di opzioni in termini di larghezza di banda. L'elevata velocità di campionamento fino a 5,0 GS/s, la risoluzione di 200 ps e la vasta memoria di 10.000 campioni per canale consentono un'acquisizione di alta precisione e la visualizzazione dei dettagli relativi alla forma d'onda, del rumore e di altri disturbi. Consente di eseguire misurazioni relative ala tempistica o all'ampiezza in sistemi di controllo trifase o a tre assi, oppure semplicemente di confrontare e contrapporre punti di test multipli in un circuito sottoposto a prova. Funzioni quali registrazione senza carta TrendPlot™, modalità ScopeRecord™, trigger Connect-and-View™ e un'esclusiva funzione Replay di 100 schermate consentono di diagnosticare rapidamente i problemi per ridurre al minimo i costi di riparazione e i tempi di inattività. Questefunzionalità rendono gli oscilloscopi facili da usare, soprattutto quando si diagnosticano i problemi più difficoltosi, come forme d'onda complesse, rumore indotto, eventi intermittenti e fluttuazioni o deriva di segnale.