AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5274900 393 FC MULTIMETRO PINZA RMS 1500V CON IF - 5274900

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.1...999.9 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...2500 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112019429

Codice prodotto

FLK5274900

Cod. produttore

5274900

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.1...999.9 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...2500 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

34 mm

Grafico a barre analogico:

no

Display multiplo:

Con misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

Interfaccia:

Misura della frequenza:

Grado di protezione (IP):

IP54

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

1500 V

"FLUKE 393 FC Multimetro a pinza TRMS CAT III 1500 V per settore fotovoltaico ed eolico• Grado di protezione IP54, perfetto per lavorare all'aperto su array impianti fotovoltaici ed impianti di produzione di energia eolici • L'indicatore di polarità audio aiuta a evitare errori di cablaggio• Misure di corrente fino a 1000 Ampere ac/dc (fino a 2500 Ampere ac con sonda flessibile)• Misura di tensione fino a 1000 Vac e 1500 Vdc in categoria III (adatta per impianti fotovoltaici ed eolicisopra 1000 V)• Misura di capacità e resistenza• Registrazione e creazione di report dei risultati dei test tramite il software Fluke Connect• Misurazione della potenza DC, con visualizzazione delle letture in kVA"