AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5256909 CC-2100 CUSTODIA PER 2100 ALFA BETA E GA - 5256909

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Borsa / Tasca

  • Materiale - Tessuto

  • Arrotolabile / Con ruote - no

  • Numero totale degli scomparti - 3

  • Altezza - 390 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112014479

Codice prodotto

FLK5256909

Cod. produttore

5256909

Produttore

FLK

Modello:

Borsa / Tasca

Materiale:

Tessuto

Arrotolabile / Con ruote:

no

Numero totale degli scomparti:

3

Altezza:

390 mm

Con tracolla:

no

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza:

105 mm

Con serratura:

no

Con impugnatura telescopica:

no

Profondità:

50 mm

Con separatore scomparti:

Con schiuma:

no

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore:

Nero

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Scomparto amovibile:

no

Il CC-2100 è un guscio protettivo per 2100-ALPHA, 2100-BETA, 2100-GAMMA