AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5199123 325/T130,FLUKE-325, CLAMP METER, FLUKE-T

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5199123 325/T130,FLUKE-325, CLAMP METER, FLUKE-T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro (Misura della corrente) -

  • Voltmetro (Misura della tensione) -

  • Termometro (Misura della temperatura) - no

  • Misuratore di isolamento - no

  • Misuratore impedenza di loop - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969976039

Codice prodotto

FLK5199123

Cod. produttore

5199123

Produttore

FLK

Amperometro (Misura della corrente):

Voltmetro (Misura della tensione):

Termometro (Misura della temperatura):

no

Misuratore di isolamento:

no

Misuratore impedenza di loop:

no

Rilevatore di tensione:

Ohmetro (Misura della resistenza):

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

Indicatore di continuità:

Tester RCD / interruttori differenziali:

no

Set di strumenti di misura per la formazione professionale:

no

Kit di strumenti di misura, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK5199123 - PROMO 325 T130 TESTER T130 IN OMAGGIO