AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5195857 PLS 180R RBP SYS SIST LASER ROSSO LINEE - 5195857

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5195857 PLS 180R RBP SYS SIST LASER ROSSO LINEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale laser rotante - no

  • Distanza massima di visibilità del segnale laser - 15 m

  • Segnale laser visibile -

  • Classe laser - Classe 2

  • Lunghezza d'onda del sensore - 635 nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969974516

Codice prodotto

FLK5195857

Cod. produttore

5195857

Produttore

FLK

Segnale laser rotante:

no

Distanza massima di visibilità del segnale laser:

15 m

Segnale laser visibile:

Classe laser:

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore:

635 nm

Grado di protezione (IP):

IP54

Precisione:

0.3 mm/m

Memoria dei valori misurati:

no

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Con telecomando / controllo remoto:

no

Interfaccia:

no

Lunghezza:

116 mm

Colore del corpo:

Altri

Peso:

0.6 kg

Larghezza:

64 mm

Altezza:

104 mm

Le nuove livelle laser a fascio rosso e verde PLS 6 e PLS 180 offrono la durata e la precisione che vi aspettate da PLS, un'azienda Fluke. Abbiamo sostituito il modello PLS 4 a fascio rosso con il modello PLS 6 e creato sia una versione a fascio rosso che a fascio verde. Il rapido assestamento del pendolo autolivellante fornisce con precisione punti e linee di riferimento quasi istantaneamente. Inoltre, questi prodotti dispongono di un blocco pendolo per fissare il laser durante il trasporto o in caso dicaduta.