AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5140033 87V-MAX MULTIMETRO TRMS IP67, 1000V - 5140033

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969926287

Codice prodotto

FLK5140033

Cod. produttore

5140033

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,01 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

0,01 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,01 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,01 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

50 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,01 Ohm

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

199.99 kHz

Misura della conduttanza:

Misura dell'induttanza:

no

Max temperatura misurabile:

1090 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Risoluzione minima temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Max capacità misurabile:

9999 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Il Kit Combo per elettricisti di impianti industriali 87V MAX E2 contiene tutte le funzioni affidabili di Fluke 87V, il più famoso multimetro digitale utilizzato al giorno d'oggi, e molto altro ancora. Il multimetro digitale Fluke più robusto. L'87V MAX è dotato di custodia industriale e guscio rimovibile. Il guscio funge anche da supporto della sonda per test per l'utilizzo con una sola mano. Completamente impermeabile e resistente alla polvere, per lavorare in modo affidabile in qualsiasi ambiente. Il multimetro offre una gamma di temperatura operativa estesa compresa tra -40 °C (per un massimo di 20 minuti) e +55 °C. Il kit 87V MAX E2 è dotato di puntali isolati SureGrip™ TL224, pinzette a coccodrillo SureGrip™ AC220 e sonde per test SureGrip™ TL238. Inoltre, è compreso il kit di attacco per il multimetro magnetico ToolPak™, in modo che sia sempre a portata di mano consentendo di lavorare più liberamente.