AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5134134 IB376L 376 FC + CACCIAVITI ISOLATI - 5134134

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5134134 IB376L 376 FC + CACCIAVITI ISOLATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.1...1000 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...1000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969921060

Codice prodotto

FLK5134134

Cod. produttore

5134134

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.1...1000 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...1000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

34 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

IB376L Multimetro a pinza Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2