AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5116068 PLS 6G RBP KIT LASER VERDE PUNTI/LINEE I - 5116068

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5116068 PLS 6G RBP KIT LASER VERDE PUNTI/LINEE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale laser rotante - no

  • Distanza massima di visibilità del segnale laser - 30 m

  • Segnale laser visibile -

  • Classe laser - Classe 2

  • Lunghezza d'onda del sensore - 525 nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969917544

Codice prodotto

FLK5116068

Cod. produttore

5116068

Produttore

FLK

Segnale laser rotante:

no

Distanza massima di visibilità del segnale laser:

30 m

Segnale laser visibile:

Classe laser:

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore:

525 nm

Grado di protezione (IP):

IP54

Precisione:

0.3 mm/m

Memoria dei valori misurati:

no

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Con telecomando / controllo remoto:

no

Interfaccia:

no

Lunghezza:

116 mm

Colore del corpo:

Altri

Peso:

0.6 kg

Larghezza:

64 mm

Altezza:

104 mm

Le nuove livelle laser a fascio rosso e verde PLS 6 e PLS 180 offrono la durata e la precisione che vi aspettate da PLS, un'azienda Fluke. Abbiamo sostituito il modello PLS 4 a fascio rosso con il modello PLS 6 e creato sia una versione a fascio rosso che a fascio verde. Il rapido assestamento del pendolo autolivellante fornisce con precisione punti e linee di riferimento quasi istantaneamente. Inoltre, questi prodotti dispongono di un blocco pendolo per fissare il laser durante il trasporto o in caso dicaduta.