AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5112860 417D/62MAX+ KIT COMPOSTO 417D E 62MAX+ - 5112860

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro (Misura della corrente) - no

  • Voltmetro (Misura della tensione) - no

  • Termometro (Misura della temperatura) -

  • Misuratore di isolamento - no

  • Misuratore impedenza di loop - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969916806

Codice prodotto

FLK5112860

Cod. produttore

5112860

Produttore

FLK

Amperometro (Misura della corrente):

no

Voltmetro (Misura della tensione):

no

Termometro (Misura della temperatura):

Misuratore di isolamento:

no

Misuratore impedenza di loop:

no

Rilevatore di tensione:

no

Ohmetro (Misura della resistenza):

no

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Indicatore di continuità:

no

Tester RCD / interruttori differenziali:

no

Set di strumenti di misura per la formazione professionale:

no

Fluke 417D, preciso, portatile e resistente. Misurazioni fino a 40 m con una precisione di 2 mm. Fluke 62 MAX+. Dimensioni compatte. Design robusto. Impermeabilità e resistenza alla polvere: classe di sicurezza IP54. Robustezza: prova di caduta da 3 metri