FLUKE ITALIA SRL - FLK5085052 TI401-PRO TERMOCAMERA 640X480 / -20 +650 - 5085052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Immagine termica - sì
Interfaccia Bluetooth - sì
Diagonale del display - 3.5 inch
Immagine termica / reale (in un'unica immagine) - sì
Con touch screen - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969909457
Codice prodotto
FLK5085052
Cod. produttore
5085052
Produttore
FLK
Immagine termica:
sì
Interfaccia Bluetooth:
sì
Diagonale del display:
3.5 inch
Immagine termica / reale (in un'unica immagine):
sì
Con touch screen:
sì
Immagine reale:
sì
Campo di misura della temperatura:
-20...650 °C
Sensibilità termica a 30 °C:
0.075 °C
Precisione relativa di misura:
2 %
Autofocus:
sì
Registrazione video:
no
Frame rate (fps):
9
Campo spettrale:
7.5...14 µm
Slot per scheda SD:
no
Slot per scheda CompactFlash tipo I:
no
Campo visivo orizzontale (FOV):
34 °
Slot per scheda CompactFlash tipo II:
no
Campo visivo verticale (FOV):
24 °
Memoria interna:
sì
Connessione USB:
sì
Campo visivo istantaneo (IFOV):
0.93 m rad
Compatibile con WiFi:
sì
Allineamento automatico:
no
Connessione HDMI:
sì
Focus stacking:
no
Con laser:
sì
Uscita video analogica:
no
Ethernet:
no
Image averaging (riduzione del rumore):
no
Immagine ingrandibile:
no
Con funzione memoria:
sì
Slot per scheda MiniSD:
no
Slot per scheda MicroSD:
sì
Alimentato a batteria:
sì
Gigabit Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Collegamento FireWire (IEEE 1394):
no
Rilevatore raffreddato:
no
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Con lampada incorporata:
sì
Con treppiede:
no
Adatto per obiettivi intercambiabili:
sì
Con allarme digitale:
no
Con sensore di umidità:
no
Con misuratore di distanza laser:
sì
Alimentatore esterno necessario:
no
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
110...230 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
110...230 V
Tensione in ingresso DC:
7.2...15 V
Potenza assorbita:
7.5 W
Max. autonomia batteria:
3 h
Peso:
1.04 kg






