AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5085041 TI401-PRO TERMOCAMERA CON LICENZA - 5085041

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Risoluzione del sensore (orizzontale) - 640 px

  • Immagine termica -

  • Risoluzione del sensore (verticale) - 480 px

  • Risoluzione del display (orizzontale) - 640 px

  • Interfaccia Bluetooth -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969909440

Codice prodotto

FLK5085041

Cod. produttore

5085041

Produttore

FLK

Risoluzione del sensore (orizzontale):

640 px

Immagine termica:

Risoluzione del sensore (verticale):

480 px

Risoluzione del display (orizzontale):

640 px

Interfaccia Bluetooth:

Risoluzione del display (verticale):

480 px

Diagonale del display:

3.5 inch

Immagine termica / reale (in un'unica immagine):

Con touch screen:

Immagine reale:

Campo di misura della temperatura:

-20...650 °C

Sensibilità termica a 30 °C:

0.075 °C

Precisione relativa di misura:

2 %

Autofocus:

Registrazione video:

no

Frame rate (fps):

60

Campo spettrale:

7.5...14 µm

Slot per scheda SD:

no

Slot per scheda CompactFlash tipo I:

no

Campo visivo orizzontale (FOV):

34 °

Slot per scheda CompactFlash tipo II:

no

Campo visivo verticale (FOV):

24 °

Memoria interna:

Connessione USB:

Campo visivo istantaneo (IFOV):

0.93 m rad

Compatibile con WiFi:

Allineamento automatico:

no

Connessione HDMI:

Focus stacking:

no

Con laser:

Uscita video analogica:

no

Ethernet:

no

Image averaging (riduzione del rumore):

no

Immagine ingrandibile:

no

Con funzione memoria:

Slot per scheda MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

Alimentato a batteria:

Gigabit Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Collegamento FireWire (IEEE 1394):

no

Rilevatore raffreddato:

no

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Con lampada incorporata:

Con treppiede:

no

Adatto per obiettivi intercambiabili:

Con allarme digitale:

no

Con sensore di umidità:

no

Con misuratore di distanza laser:

Alimentatore esterno necessario:

no

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

110...230 V

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

110...230 V

Tensione in ingresso DC:

7.2...15 V

Potenza assorbita:

7.5 W

Max. autonomia batteria:

3 h

Peso:

1.04 kg

Esegui le ispezioni delle immagini termiche con maggiore sicurezza e con risultati più rapidi che mai. Con una risoluzione di 640x480, Fluke Ti401 PRO offre la robustezza e la facilità d'uso che ci si aspetta da Fluke insieme a immagini più nitide e più chiare e misurazioni di temperatura più esatte. Il famoso design con impugnatura a pistola consente l'uso con una sola mano. Eventuali problemi relativi allo schermo LCD da 3,5 pollici (orizzontale) vengono sempre rilevati. Trasmetti in streaming i dati ainfrarossi e utilizza la termocamera a distanza con il software Fluke Connect Desktop.