FLUKE ITALIA SRL - FLK5067314 IPHS2 N. 2 CACCIAVITI A CROCE ISOLATO 10 - 5067314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 2
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 98 mm
Lunghezza complessiva - 205 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969905190
Codice prodotto
FLK5067314
Cod. produttore
5067314
Produttore
FLK
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
2
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
98 mm
Lunghezza complessiva:
205 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Attacco quadrato/esagonale:
Nessuno
Diametro lama:
6 mm
Cacciavite di precisione:
no
Tipo di codolo:
Tondo
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no


