AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5067306 IPHS1 N. 1 CACCIAVITE A CROCE ISOLATO 10 - 5067306

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5067306 IPHS1 N. 1 CACCIAVITE A CROCE ISOLATO 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 1

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 80 mm

  • Lunghezza complessiva - 178 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969905183

Codice prodotto

FLK5067306

Cod. produttore

5067306

Produttore

FLK

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

1

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

80 mm

Lunghezza complessiva:

178 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Attacco quadrato/esagonale:

Nessuno

Diametro lama:

3 mm

Cacciavite di precisione:

no

Tipo di codolo:

Tondo

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

I cacciaviti isolati a taglio Fluke sono dotati di un'impugnatura ergonomica che si adatta alla mano dell'utente, riducendo lo sforzo e la fatica di lavoro e garantendo la coppia massima. Il nucleo dell'impugnatura a prova d'urto a tutta lunghezza è rivestito con materiale esterno a presa morbida ed è dotato di un foro di sospensione per una maggiore sicurezza e di un design antirollio dell'impugnatura. Un albero isolato sottile consente l'accesso in aree difficili da raggiungere. I cacciaviti isolati a croce Fluke sono certificati a 1000 V CA, 1500 V CC e forgiati in acciaio tedesco CMV per una maggiore durata.