AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5022558 PLS HV2R KIT LIVELLA LASER ROSSO +ACCESS - 5022558

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5022558 PLS HV2R KIT LIVELLA LASER ROSSO +ACCESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale laser rotante -

  • Distanza massima di visibilità del segnale laser - 30 m

  • Segnale laser visibile -

  • Classe laser - Classe 2

  • Lunghezza d'onda del sensore - 635 nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969878494

Codice prodotto

FLK5022558

Cod. produttore

5022558

Produttore

FLK

Segnale laser rotante:

Distanza massima di visibilità del segnale laser:

30 m

Segnale laser visibile:

Classe laser:

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore:

635 nm

Grado di protezione (IP):

Altri

Memoria dei valori misurati:

no

Tipo di batteria:

NiMH

Interfaccia:

no

Lunghezza:

184 mm

Colore del corpo:

Altri

Peso:

2.9 kg

Larghezza:

174 mm

Altezza:

274 mm

Le livelle laser rotanti HV2R e HV2G emettono un piano laser orizzontale auto-livellante e possono essere utilizzate in posizione verticale per emettere un piano laser verticale. Le applicazioni comprendono fondamenta e basi, gettate di cemento, lavori in cartongesso, quadratura e installazione di controsoffitti. HV2R e HV2G con staffa in metallo per pareti e soffitti per facilitarne l’utilizzo nell’installazione e predisposizione di grandi controsoffitti. Il kit comprende un treppiede di sopraelevazionee un’asta graduata da 4,9 metri.