FLUKE ITALIA SRL - FLK5022496 PLS H2 KIT LIVELLA LASER ROTANTE ORIZZON - 5022496

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale laser rotante - sì
Distanza massima di visibilità del segnale laser - 30 m
Segnale laser visibile - sì
Classe laser - Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore - 635 nm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969878432
Codice prodotto
FLK5022496
Cod. produttore
5022496
Produttore
FLK
Segnale laser rotante:
sì
Distanza massima di visibilità del segnale laser:
30 m
Segnale laser visibile:
sì
Classe laser:
Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore:
635 nm
Grado di protezione (IP):
IP67
Precisione:
0.07 mm/m
Memoria dei valori misurati:
no
Tipo di batteria:
NiMH
Con telecomando / controllo remoto:
no
Interfaccia:
no
Lunghezza:
184 mm
Colore del corpo:
Altri
Peso:
2.9 kg
Larghezza:
174 mm
Altezza:
274 mm


