FLUKE ITALIA SRL - FLK5020006 17XX-TL PUNTALI BLU 2M + 2 COCCODRILL - 5020006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro - 1000 V
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa - no
Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
0095969878166
Codice prodotto
FLK5020006
Cod. produttore
5020006
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro:
1000 V
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)


