AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5014816 3PHVL17XX-5M CAVI+PUNTALI TENS 3 FASI+ N

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5014816 3PHVL17XX-5M CAVI+PUNTALI TENS 3 FASI+ N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 1000 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Con valigetta / borsa - no

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969877206

Codice prodotto

FLK5014816

Cod. produttore

5014816

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Max. tensione di lavoro:

1000 V

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Portata di corrente:

10 A

Fluke 3PHVL-17XX-5M, set cavo piatto per tensione 3 fasi + neutro per serie 17xx, L=5m