FLUKE ITALIA SRL - FLK4972446 FL-150EX TORCIA 150LUMEN ATEX IP67 - 4972446

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di batteria - Stilo (AA)
Lampada - LED non sostituibile
Grado di protezione (IP) - IP67
Per zona ATEX atmosfera gas - 0, 1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
0095969867894
Codice prodotto
FLK4972446
Cod. produttore
4972446
Produttore
FLK
Tipo di batteria:
Stilo (AA)
Lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP67
Per zona ATEX atmosfera gas:
0, 1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Rosso
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
172 mm


