AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4969588 BTL20ANG SONDA PER BT5XX C/PUNTA AD ANGO

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sonda di misurazione

  • Versione del set - no

  • Metodo di innesto - Altri

  • Max. tensione di lavoro - 600 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969867108

Codice prodotto

FLK4969588

Cod. produttore

4969588

Produttore

FLK

Tipo di accessorio / ricambio:

Sonda di misurazione

Versione del set:

no

Metodo di innesto:

Altri

Max. tensione di lavoro:

600 V

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrico), marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4969588 - BTL20ANG SONDA PER BT5XX C PUNTA AD ANGO