AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4921133 174X GPS-REC ANTENNA RICEVITORE GPS - 4921133

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4921133 174X GPS-REC ANTENNA RICEVITORE GPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di adattatore - Altri

  • Utilizzabile con un multimetro - no

  • Utilizzabile con una pinza amperometrica - no

  • Utilizzabile con un tester di apparecchi - no

  • Utilizzabile con un tester di installazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969857208

Codice prodotto

FLK4921133

Cod. produttore

4921133

Produttore

FLK

Tipo di adattatore:

Altri

Utilizzabile con un multimetro:

no

Utilizzabile con una pinza amperometrica:

no

Utilizzabile con un tester di apparecchi:

no

Utilizzabile con un tester di installazione:

no

Utilizzabile con un tester di messa a terra:

no

Utilizzabile con un tester di macchine:

no

Utilizzabile con un analizzatore di potenza:

Utilizzabile con un calibratore di processo:

no

Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:

no

Utilizzabile con un misuratore di portata:

no

Utilizzabile con una termocamera:

no

Adatto per i test E-Mobility:

no

Adatto per i test fotovoltaici:

no

Con valigetta / borsa:

no