AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4920947 PQ400 FINESTRA DI MISURAZIONE ELETTRICA - 4920947

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di adattatore - Elettrico

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Tensione massima categoria circuito di misura - 600 V

  • Tipo di connettore ingresso - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Tipo di connettore uscita - Innesto di sicurezza 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969857031

Codice prodotto

FLK4920947

Cod. produttore

4920947

Produttore

FLK

Tipo di adattatore:

Elettrico

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Tipo di connettore ingresso:

Innesto di sicurezza 4 mm

Tipo di connettore uscita:

Innesto di sicurezza 4 mm

Utilizzabile con un multimetro:

no

Utilizzabile con una pinza amperometrica:

no

Utilizzabile con un tester di apparecchi:

no

Utilizzabile con un tester di installazione:

no

Utilizzabile con un tester di messa a terra:

no

Utilizzabile con un tester di macchine:

no

Utilizzabile con un analizzatore di potenza:

Utilizzabile con un calibratore di processo:

no

Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:

no

Utilizzabile con un misuratore di portata:

no

Utilizzabile con una termocamera:

no

Adatto per i test E-Mobility:

no

Adatto per i test fotovoltaici:

no

max. tensione d’ingresso:

1000 V

Tensione d’uscita massima:

1000 V

Max. corrente di ingresso:

2 A

Corrente max. di uscita:

2 A

Grado di protezione (IP):

IP50

Con valigetta / borsa:

no

Grado di inquinamento:

2

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Lunghezza:

148 mm

Larghezza:

187 mm

Altezza:

23 mm

La finestra di misurazione elettrica Fluke PQ400 permette il collegamento di apparecchiature di misurazione trifase ai pannelli alimentati, senza dover aprire lo sportello del pannello. Fluke PQ400 ti permette di accedere ai dati critici relativi alla power quality e all'energia di cui hai bisogno, riducendo al contempo i tempi di test e contribuendo a garantire la sicurezza. La finestra di misurazione elettrica Fluke PQ400 è un'interfaccia installata in modo permanente che permette ai tecnici l'accesso pressoché immediato ai quadri elettrici per effettuare misurazioni di power quality e di energia critiche. PQ400 si installa utilizzando una punta da trapano standard a più diametri e un perforatore elettroidraulico (diametro del foro 114,3 mm/4,5 pollici), e permette all'utente di fare collegamenti trifase di tensione, corrente e massa che soddisfano la maggior parte delle configurazioni di misurazione. Una volta fatta l'installazione, l'utente può semplicemente sbloccare la copertura della finestra, sollevare il coperchio e collegare i cavi di tensione del logger o dell'analizzatore. Collegare quindi i cavi per i sensori di corrente e iniziare a effettuare le misurazioni critiche. Infine, rimuovere semplicemente i collegamenti di tensione e corrente dall'interfaccia del pannello anteriore e bloccare il coperchio della finestra, lasciando i collegamenti interni al loro posto per un utilizzo futuro.